青芳製作所
青芳製作所の テーブルウェア(卓上備品・食器)
青芳製作所の 卓上備品・テーブルウェア
青芳製作所の トレー・お盆
耐熱すべり止めトレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57250841
品番
1901
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
約330×330×27
色
朱天黒
質量(g)
約470
仕上
滑り止め加工処理
耐熱温度(℃)
80