SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の その他防災用品
サラヤ 介護衛生セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース
注文コード
57250850
品番
42404
参考基準価格(税別)
¥52,600
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
携帯して、訪問ケアや外出時などの感染対策に。
感染対策に必要な衛生用品を、使いやすい50mLの少量規格でセットにしました。
携帯に最適ですので、いつでもサッと取り出してお使いいただけます。
セット内容
【うがい薬】コロロ(50mL×1本)【手洗い石けん液】ウォシュボンG(50mL×1本)【手指消毒剤】ヒビスコールSH(50mL×1本)【清浄除菌剤】サポステ(50mL×1本)【アルコール含浸不織布ガーゼ】アルガーゼ×10枚 / マニュアルカード×1枚 / 携帯用ポーチ