神戸生絲
神戸生絲の バッグ・キャップ
神戸生絲の キャップ
神戸生絲の 日除け帽子・フード/サンバイザー
シルク 帽子
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57250859
品番
SW70
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
材質
【表生地】絹100%【裏生地】ポリエステル100%
サイズ
L(58〜60cm)
質量(g)
100