※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MPB-502JSK-GN 連結型樹脂製台車ルートバン TRUSCO 57250917 MPB-502JSK-GN 連結型樹脂製台車ルートバン TRUSCO 57250917

連結型樹脂製台車ルートバン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 荷台寸法(幅)(mm)385 荷台寸法(奥行)(mm)515 均等積載量(kg/段)(上段)30、(下段)70 注文コード57250917 品番MPB-502JSK-GN
参考基準価格(税別)¥17,940 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は荷台寸法・均等積載量など8種類から選べます 他の種類を見る

荷台は堅牢なリブ構造です。
薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。

積載荷重(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)385 荷台寸法(奥行)(mm)515 下段高さ(mm)115 高さ(mm)687 車輪径(Φmm)75 質量(kg)4.8 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 材質(車輪)エラストマー樹脂 材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ) 仕様柵1段付 トラスコ品番780-3559 グリーン タイプ2段式タイプ ブレーキ有無あり 全高(mm)687 キャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2 ブレーキ種類ストッパー 組立時間(目安)2人30分 均等積載量(kg/段)(上段)30、(下段)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする