※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 2段式・3段式
連結型樹脂製台車ルートバン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
荷台寸法(幅)(mm)
415
荷台寸法(奥行)(mm)
615
均等積載量(kg/段)
(上段)20、(中段)20、(下段)60
注文コード
57251005
品番
MPB-603JS-B
参考基準価格(税別)
¥23,830
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
荷台寸法・均等積載量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
荷台は堅牢なリブ構造です。
薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
積載荷重(kg)
100
荷台寸法(幅)(mm)
415
荷台寸法(奥行)(mm)
615
下段高さ(mm)
115
高さ(mm)
888
車輪径(Φmm)
75
質量(kg)
7.6
材質(荷台)
再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
材質(車輪)
エラストマー樹脂
材質(車輪・金具)
スチール(三価クロムメッキ)
トラスコ品番
780-3648
色
ブルー
タイプ
3段式タイプ
ブレーキ有無
あり
全高(mm)
888
キャスター
自在(ストッパー付)×2、自在×2
ブレーキ種類
ストッパー
組立時間
(目安)2人30分
均等積載量(kg/段)
(上段)20、(中段)20、(下段)60