TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 運搬台車用部品・オプション
ハイテナー用取り替えキャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57251102
品番
TYNWRJB-150
参考基準価格(税別)
¥3,590
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
818-7027
形状
自在
質量(kg)
1.7
適合機種
省音タイプを除くTHTシリーズ
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ゴム
材質(キャスター)
ナイロン
ストッパー
あり