ADAL(アダル)
ADAL(アダル)の 椅子
ADAL(アダル)の ロビーチェア・ベンチ
マゼラU 1人掛 張地名:シルキーラスタルU抗ウイルス
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57251401
品番
Q9083-50WW-C-ZK0512
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥70,398
販売価格(税別)
¥
63,998
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
張地名:シルキーラスタルU抗ウイルス
材質
張地:PVC
寸法(mm)
W/600、D/450、H/450、SH/420
張地
張地ランク:C
機能
張地:難燃性(JABIA車両難燃)、耐アルコール、耐次亜塩素酸Na、抗菌、抗ウイルス
アズワン品番
68-5830-14
色番
張地:ZK0512
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000