※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SC-505805-H30 ハンドリフター用ステンレスカバー TRUSCO 57251434 SC-505805-H30 ハンドリフター用ステンレスカバー TRUSCO 57251434 SC-505805-H30 ハンドリフター用ステンレスカバー TRUSCO 57251434 SC-505805-H30 ハンドリフター用ステンレスカバー TRUSCO 57251434

ハンドリフター用ステンレスカバー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57251434 品番 SC-505805-H30
参考基準価格(税別)¥70,700 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ハンドリフター用のステンレスカバーです。
天板にかぶせるだけで使用することができます。
塗装の剥れを防止し、異物発生を防ぎます。

テーブル寸法幅(mm)500 テーブル寸法奥行(mm)800 質量(kg)4.6 材質(本体)ステンレス(SUS304) トラスコ品番780-4415 セット内容ゴムシート 板厚(mm)1 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57251434
2019-04-04
用途:
機械整備

リフターとセットで購入しました。良くも悪くも必要なもので選択肢が無いので良いとします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする