曜日別特売
AFF-HCL001 涼みま専科 帽子冷やしNEO PCM 冷感パッド グレー AFF WARE 57251586

AFF-HCL001 涼みま専科 帽子冷やしNEO PCM 冷感パッド グレー AFF WARE 57251586
AFF-HCL001 涼みま専科 帽子冷やしNEO PCM 冷感パッド グレー AFF WARE 57251586
AFF-HCL001 涼みま専科 帽子冷やしNEO PCM 冷感パッド グレー AFF WARE 57251586
AFF-HCL001 涼みま専科 帽子冷やしNEO PCM 冷感パッド グレー AFF WARE 57251586
AFF-HCL001 涼みま専科 帽子冷やしNEO PCM 冷感パッド グレー AFF WARE 57251586
AFF-HCL001 涼みま専科 帽子冷やしNEO PCM 冷感パッド グレー AFF WARE 57251586
AFF-HCL001 涼みま専科 帽子冷やしNEO PCM 冷感パッド グレー AFF WARE 57251586

涼みま専科 帽子冷やしNEO PCM 冷感パッド グレー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード57251586品番AFF-HCL001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

アルミシートがついて冷たさの持続時間1.5倍!アルミシートが太陽からの熱をシャットアウト!!
帽子やヘルメットの内側に入れるだけで、蒸れやすい夏を快適に!
28℃以下で自然に凍結して冷たさをキープします。

用途
通勤や通学、部活動、ガーデンニング作業など屋外作業時の熱中症対策に
グレー質量(g)約52種類頭用冷却具サイズ(cm)約18(本体のみ)、約19(アルミシート)材質(外枠)TPU材質(内容物)PCM
注意
※本品は食品ではございません。
※就寝時のご使用はお控えください。
※破損等、内容物が流出した場合はただちに使用を中止してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-18
用途: ヘルメット着用での作業時
その他業種

ヘルメット着用時の暑さを軽減できればと思い購入。暑さがマシになるので2個をローテーションで使用。薄くて軽いので、つけていることも忘れるくらい違和感なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする