サワフジ
サワフジの 洗濯用品
サワフジの 物干し/スタンド
スタンド物干し E20DX ライトブルー
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57251629
品番
LSM-20 LB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
クリップ付のスタンド物干し。アーム20本全てにクリップが付いていますので、洗濯物をしっかり挟みます。折りたたみ式で使わない時は省スペース収納。
材質
脚:塗装鋼管、腕:ポリエチレン被膜鉄線、クリップ:ポリプロピレン、シャフト:クローム鋼線、鎖:鉄クロームメッキ
寸法(mm)
W880×D720×H470
色
ライトブルー
質量(g)
1950