伸晃
伸晃の 水廻り部材
伸晃の 流し・台所用品
伸晃の 流し用ゴミかご
流し用ゴミカゴ 80タイプ グレー
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57251665
品番
SP-106GT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
お手入れしやすい便利なハンドル付きです。
用途
側面が適度な網目になっていて水はけ抜群。
排水口のサイズや形状によっては取り付けできないものもありますので、ご確認の上ご使用ください。
材質
ポリプロピレン
色
グレー
質量(g)
56
直径×高さ(mm)
80×164