マルカ
マルカの 暖房用品
マルカの 防寒用品
マルカの 湯たんぽ
湯たんぽA 2.5L 袋付(和柄エンジ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2.5L)
注文コード
57251760
品番
AFE-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
一晩使って朝になっても熱く感じるほど温かさが長持ち
用途
替パッキン付
IHやコンロ・ストーブなどで直火加熱が出来ることが金属製湯たんぽの特徴です。
スタンダードなトタン製
キャンプやアウトドアで使用できます。
材質
亜鉛鉄板
色
シルバー
質量(g)
650
容量(L)
約2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
295×215×75