TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの ボックスコンテナ
TRUSCOの ボックスコンテナ(ベタ目)
NS型コンテナ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー
トラスコ品番
799-2220
注文コード
57251836
品番
NS-10N
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
この商品は
色・トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
工具や部品が取り出しやすく、また、積み重ねもできます。フタをしたままでも積み重ねができます。
容量(L)
10
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
398×268×139
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
350.5×223×123
色
ブルー
適合
フタ/NS-10F(別売)
トラスコ品番
799-2220
材質
ポリプロピレン(再生PP100%)
質量(kg)
0.6
フタ
別売
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
398×268×139
外寸法・幅(mm)
398
外寸法・高さ(mm)
139
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
350.5×223×123
外寸法・奥行(mm)
268
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
有効内寸法・奥行(mm)
223
有効内寸法・高さ(mm)
123
有効内寸法・幅(mm)
350.5