NS-10N NS型コンテナ TRUSCO 57251897 NS-10N NS型コンテナ TRUSCO 57251897 NS-10N NS型コンテナ TRUSCO 57251897

NS型コンテナ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 イエロー トラスコ品番799-2254 注文コード57251897 品番NS-10N
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
この商品は色・トラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る

工具や部品が取り出しやすく、また、積み重ねもできます。フタをしたままでも積み重ねができます。

容量(L)10 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)398×268×139 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350.5×223×123 イエロー 適合フタ/NS-10F(別売) トラスコ品番799-2254 材質ポリプロピレン(再生PP100%) 質量(kg)0.6 フタ別売 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×268×139 外寸法・幅(mm)398 外寸法・高さ(mm)139 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)350.5×223×123 外寸法・奥行(mm)268 コンテナ種類ベタ目 スタッキング 有効内寸法・奥行(mm)223 有効内寸法・高さ(mm)123 有効内寸法・幅(mm)350.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:267

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57251872
2018-01-07
用途:
赤のコンテナが欲しくて。

部品を色分けしたくて、赤を購入。
もっと色々な色とサイズがあるとうれしいな。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする