※商品画像
ベス工業
ベス工業の 理美容小物
ベス工業の ヘアブラシ・コーム
ベス工業の ロール・スケルトン・セット用ブラシ
コルクグリップロールブラシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
行数
12
注文コード
57251945
品番
CG-5000
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
行数
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
適度にコシのある豚毛を使用。濡れても吸水しにくく、滑りにくい、コルクグリップを使用。
全長(mm)
230
行数
12
素材
柄:天然木・コルク/毛:豚毛
直径(mm)
47