TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの コンテナ用オプション
TRUSCOの 仕切板
Fシリーズコンテナ用仕切板
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
クリア
タイプ
長手
注文コード
57251994
品番
F-4LTM
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
色・適合・タイプ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
Fシリーズ専用の仕切り板です
長さ(mm)
381
高さ(mm)
47
厚さ(mm)
5.4
色
クリア
トラスコ品番
819-1163
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
37
タイプ
長手
適合コンテナ
F-4