TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの コンテナ用オプション
TRUSCOの コンテナ用部品
Fシリーズ用カードケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57252037
品番
F-CA-NO16
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
色
半透明
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
170×58×62
適合コンテナ
F-2、F-3
質量(g)
16
トラスコ品番
819-1778