TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの コンテナ用オプション
TRUSCOの コンテナ用部品
DAシリーズ用カードケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57252177
品番
DA-CA-NO2
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
製品の仕訳、配送作業の効率を高め、在庫管理が効率的に行えます。在庫管理の見える化に最適です。
トラスコ品番
819-1780
材質
ポリプロピレン
色
半透明
質量(g)
10
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
100×68×82
適合コンテナ
DA-5、DA-24