TPSS-15A スーパー遮熱パレットカバー TRUSCO 57252572 TPSS-15A スーパー遮熱パレットカバー TRUSCO 57252572 TPSS-15A スーパー遮熱パレットカバー TRUSCO 57252572 TPSS-15A スーパー遮熱パレットカバー TRUSCO 57252572

スーパー遮熱パレットカバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 材質(本体部)ポリエチレン(PE) 材質(シート)萩原工業(スノーテック・スーパークール) トラスコ品番819-5252 注文コード57252572 品番TPSS-15A
参考基準価格(税別)¥24,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は材質・トラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る

遮熱性・防水性・遮光性・耐候性を兼ねた高機能パレットカバーです。
物性強度を高めたハイグレード品で、長期間遮熱効果が得られます。
開放面がファスナー付のため脱着が簡単です。
荷積したパレットをジャストサイズでカバーできます。

厚さ(mm)0.3 パールホワイト(外側)/白(内側) 間口W×奥行D×高さH(mm)1500×1500×1300 用途屋外の長期保管。夏場の高温から屋外に置いている品物の保護。塩ビパイプの工場、屋外保管時に。内部の温度上昇を抑制したい商品のカバーとして。 トラスコ品番819-5252 材質(本体部)ポリエチレン(PE) 質量(kg)2 ハトメ数8 材質(シート)萩原工業(スノーテック・スーパークール) 引張強度(N)縦950、横850 ハトメピッチ(cm)90 耐用年数(年)約5
注意
※パレットは別売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:297

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57252518
2021-11-15
用途:
屋外での材料保管時に使用。
卸売・小売業

雨が降っても濡れることはなく、風が強くても飛ばされることが無いので非常に満足していますが、価格をもっと抑えることが出来ればよいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする