※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
よし与工房
よし与工房の バンケット用品
よし与工房の パントング・ブレッドトング
ベーカリートング GL-770
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ダークレッド
注文コード
57252767
品番
R(ダークレッド)
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
つかみやすさ、 持ちやすさ、 衛生面、 耐久性に こだわった ベーカリー店 専用トング
材質
【金属部】ステンレス【樹脂部】ポリプロピレン
全長(mm)
245
色
ダークレッド