※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TFSB-30 キャップボトル TRUSCO 57253017 TFSB-30 キャップボトル TRUSCO 57253017

キャップボトル

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57253017 品番 TFSB-30
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

汎用性の高い、細口PE容器です。
フィンガースプレーキャップ仕様。

トラスコ品番818-4380 容量(mL)30 質量(g)17.6 外径×高さH(Φmm×mm)29.9×103.5 材質ポリエチレン(PE)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57252992
2022-12-06
用途:
コロナ対策に
医療・福祉・介護関連業

外出時に、消毒用アルコールを入れています。
小さな大きさで、ちょうどいいです。

対象商品:
57252992
2020-11-10
用途:
携帯用アルコール消毒液に。
サービス業

小さくて非常に助かる。アルコール液にも対応しているボトルのようなので、容器の破損など気にすることなくて安心。

対象商品:
57253017
2020-05-29
用途:
手指消毒用アルコールの携帯用
電気・ガス・熱供給・水道業

手指消毒用アルコールの携帯用スプレーとして使用しています。
30ml容器は手の中にすっぽり収まるサイズで持ち歩きにちょうどよいです。使い方にもよりますが、30ml入るので毎日使っても意外と長い期間使えます。
このくらいのスプレー容器を探していたので購入できてよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
57253017
2020-04-18
用途:
手指のアルコール消毒
運輸・通信業

手指アルコール消毒液の携帯用として利用しています。作りも良く使用感も良いです。サイズも携帯するのに丁度良かったです。

対象商品:
57253017
2020-04-08
用途:
手指の消毒アルコール携帯用
自動車・二輪車・自転車関連業

キャップ付きのプッシュ式スプレーボトルで持ち運びにちょうどいいサイズです。ボトルは頑丈で潰れず安心間があります。アルコール対応か記載がないですが今のところ問題なく使用出来ています。

対象商品:
57253017
2020-06-12
用途:
アルコール除菌の携帯用容器
hnkn@csc.jp 様 (サービス業)

百円ショップでも売り切れで困っていたので購入できてよかったです。
モノタロウブランドアルコール除菌の携帯用容器として使ってます。
やや本体が滑りやすいのと値段が少し高いかなと思います。

対象商品:
57253017
2020-06-12
用途:
機械のメンテナンス作業

ボトルの素材が良い 丈夫で扱いやすく 大きさが丁度よい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする