※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

THKB-20 キャップボトル TRUSCO 57253053 THKB-20 キャップボトル TRUSCO 57253053

キャップボトル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57253053 品番 THKB-20
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

汎用性の高い、細口PE容器です。ヒンジキャップ仕様。

トラスコ品番818-4382 容量(mL)20 質量(g)10.2 外径×高さH(Φmm×mm)29.7×603 材質ポリエチレン(PE)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする