曜日別特売
TGS-105BL ハンド式スプレーTGSー105用容器 TRUSCO 57253288

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンド式スプレーTGSー105用容器

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード57253288品番TGS-105BL
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

ハンド式自在スプレー「TGSー105」スプレーガン用の容器部のみとなります。

容量(mL)1000トラスコ品番819-5237材質透明PET、G樹脂質量(g)96寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×200危険物の類別非危険物
注意
※溶剤系の液体には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57253288
2020-07-27
用途: 壊れた容器の交換用
運輸・通信業

本当は1.5リットル用、欲しかったがないので1リットル用にしましたが作りはしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする