※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ標準バット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57253367 品番 T-AL-B3
参考基準価格(税別)¥1,690 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

サイズに応じて入れる物が判別できます。
穴あきバットと併用して使用できます。

材質アルミ合金準アルミニウム(アルミ99.5%・鉄・マンガン) 品番3号 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)310×243×36 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)296×228×35 質量(g)230 用途保管容器。 トラスコ品番819-5260

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57253367
2025-10-28
用途:
仕込み・調理に
飲食業

肉の仕込みから野菜の調理など多岐に渡って使っています。追加で購入して10枚ほどありますがとても重宝します。

対象商品:
57253324
2020-06-30
用途:
ねこの暑さ対策に。
自動車・二輪車・自転車関連業

我が家のネコの暑さ対策に使用しています。
先日ホームセンターに猫、犬用のアルミプレートが2,000円で売っていたのを見て、「だったらアルミバットでもいいかも」と思って購入しました。
すぐに気に入ってくれたみたいで、一日の半分はココに入っています。
フチに顔をのせて寝ています。

1人が参考にしています
対象商品:
57253428
2022-06-16
用途:
プレートを液体に浸す。
松藤英哲税理士事務所 様 (サービス業)

鉄のプレートを液体に浸す予定で購入しましたが、有効面積は204×145×29とありますが
バットの上の寸法らしくて、側面は斜面なので、底の方はさらに狭く200×100のプレートの長手の方が途中でひっかって底まで付きません。有効面積は間違いだと思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご指摘の通り、有効寸法に誤りがございましたので、修正いたしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする