視認性レインスーツ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 57253525 品番 3810
参考基準価格(税別)¥13,892 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
ホワイト サイズL 仕様クリアメガネ付ヘルメット対応フード、クリアケース、背面ベンチレーション、ウエストスピンドル、右脇ポケット、裾ファスナー、かかと補強、収納袋 質量(kg)1 混率(%)(表地)ポリエステル100<PVCラミネート>、(裏地)ポリエステル100<ジャケット裏のみ裏メッシュ>、(フード透明部分)ポリ塩化ビニル100 股下(cm)75 胸廻(cm)125 着丈(cm)75 腰廻り(MAX/ゴム上り)(cm)112/62 適応身長(cm)170〜180 適応胴囲(cm)78〜88 裄丈(cm)89 適応胸囲(cm)90〜98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする