ステンレス洗浄カゴ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57253534 品番 TSK-2020N
参考基準価格(税別)¥6,040 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

さびにくく、耐久性もあります。

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×200 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×192×196 形状角型 用途パーツなどの加工時の洗浄作業に。 トラスコ品番823-0637 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)0.55 高さ(mm)200 質量(g)550 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)200×200 金網線径(mm)0.8 網目5.5 線径(mm)0.8 網目(mm)5.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57253613
2022-02-17
用途:
実験用器材を入れる
教育・研究機関

大きさは希望通りでよかったのですが、写真とは違って持ち手の部分にコイル状のぐるぐるが付いていました。他の商品のレビューでコイル状の持ち手が持ちにくいと書いてあったのでこれにしたのですが、結局同じだったので残念でした。

2人が参考にしています
対象商品:
57253552
2018-09-19
用途:
お風呂用
卸売・小売業

前回一回り小さいかごを購入したが、小さかったので今回は5CMおおきめを購入。
たっぷり入るが...何分重たいのが難点(涙)

対象商品:
57253665
2017-07-31
用途:
生ごみの一時保管場所

生ごみの一時保管場所として利用しています。一日生ごみを乾燥してからコンポストに入れていますが、その用途には理想的です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする