色ホワイト
サイズBLL
仕様クリアメガネ付ヘルメット対応フード、クリアケース、背面ベンチレーション、ウエストスピンドル、右脇ポケット、裾ファスナー、かかと補強、収納袋
混率(%)(表地)ポリエステル100<PVCラミネート>、(裏地)ポリエステル100<ジャケット裏のみ裏メッシュ>、(フード透明部分)ポリ塩化ビニル100
股下(cm)80
胸廻(cm)143
着丈(cm)88
腰廻り(MAX/ゴム上り)(cm)135/55
適応身長(cm)175〜185
適応胴囲(cm)109〜119
裄丈(cm)93
適応胸囲(cm)112〜120