T-FC-5 ステンレスタンク TRUSCO 57253744

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-FC-5 ステンレスタンク TRUSCO 57253744
T-FC-5 ステンレスタンク TRUSCO 57253744
T-FC-5 ステンレスタンク TRUSCO 57253744
T-FC-5 ステンレスタンク TRUSCO 57253744

ステンレスタンク

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
質量(kg)0.71
内容量1個注文コード57253744品番T-FC-5
参考基準価格(税別)¥7,750販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

フタの裏に引っ掛け金具が付いていますので、フタの置き場を必要としません。

用途
保管容器。
容量(L)3.1取手なし外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×152有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×150質量(kg)0.71仕様フタ付トラスコ品番818-5210材質ステンレス(SUS304)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57253744
2024-05-28
用途: 製菓
株式会社ダイワ

つなぎ目がなくて衛生的
頑丈、美しい仕上がり
取っ手、お玉の柄がくぼみに納まる切れ込みがあると完璧

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする