※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-FC-6 ステンレスタンク TRUSCO 57253762 T-FC-6 ステンレスタンク TRUSCO 57253762 T-FC-6 ステンレスタンク TRUSCO 57253762 T-FC-6 ステンレスタンク TRUSCO 57253762

ステンレスタンク

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57253762 品番 T-FC-6
参考基準価格(税別)¥8,980 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

フタの裏に引っ掛け金具が付いていますので、フタの置き場を必要としません。

容量(L)4.2 取手なし 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×175×167 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×165×165 質量(kg)0.83 用途保管容器。 仕様フタ付 トラスコ品番818-5211 材質ステンレス(SUS304)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57253744
2024-05-28
用途:
製菓
株式会社ダイワ 様

つなぎ目がなくて衛生的
頑丈、美しい仕上がり
取っ手、お玉の柄がくぼみに納まる切れ込みがあると完璧

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする