TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの ワイヤースリング
ステンレスタンク
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57253805
品番
T-FC-8
参考基準価格(税別)
¥14,930
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
フタの裏に引っ掛け金具が付いていますので、フタの置き場を必要としません。
容量(L)
8.6
取手
あり
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
222×222×213
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×210×210
質量(kg)
1.66
用途
保管容器。
仕様
フタ付
トラスコ品番
818-5213
材質
ステンレス(SUS304)