LED ライト付きルーペ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57253808 品番L-70
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
材質レンズ:アクリルレンズ、本体:ABS樹脂、ライト:LED発光ダイオード2球 レンズ径(Φmm)大玉:70/小玉:20 倍率(倍)大玉拡大:約2.5倍/小玉拡大:5倍 本体サイズ(mm)250×98×47
注意
※ライトを使用するには別売りの単四電池が3本必要です
※本品をレンズ以外としての使用はおやめください。
※本品を故意に落としたり、強い衝撃などを与えないでください。
※本品を直射日光や強い光の当たるところへ置かないでください。
※本品を高温の場所や湿気の多い場所などに放置しないでください。
※汚れなどは市販のメガネ拭きやセーム革などの柔らかい布などで軽く拭いてください。
※シンナー、アルコール、ベンジンなどの使用はおやめください。
※レンズを通して、太陽を絶対見ないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする