※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUTD18-150 ステンレスハンガーラック TRUSCO 57254085 SUTD18-150 ステンレスハンガーラック TRUSCO 57254085

ステンレスハンガーラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57254085 品番SUTD18-150
参考基準価格(税別)¥107,180 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

さびにくいステンレスハンガーラックです。

用途食品工場、研究施設、クリーンルームに。 トラスコ品番819-4943 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)8.3 高さ(mm)1800 奥行(mm)400 間口(mm)1500 間口W×奥行D×高さH(mm)1500×400×1800
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする