※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUTD18-180 ステンレスハンガーラック TRUSCO 57254112 SUTD18-180 ステンレスハンガーラック TRUSCO 57254112

ステンレスハンガーラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57254112 品番SUTD18-180
参考基準価格(税別)¥113,520 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

さびにくいステンレスハンガーラックです。

用途食品工場、研究施設、クリーンルームに。 トラスコ品番819-4944 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)8.5 高さ(mm)1800 奥行(mm)400 間口W×奥行D×高さH(mm)1800×400×1800
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする