ステンレスアンカーチェーン&オタフクシャックル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 使用荷重(kg)【適合アンカー】〜5 注文コード57254140 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は使用荷重など9種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスチェーンの両端にオタフクシャックルをセットしました。

材質SUS304 幅(mm)5 長さ(m)4 使用荷重(kg)【適合アンカー】〜5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする