※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの クリーンルーム用ウェア類
TRUSCOの クリーンルーム用手袋/指サック
ステンレスハンガーラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57254173
品番
SUTD20-180
参考基準価格(税別)
¥113,520
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
さびにくいステンレスハンガーラックです。
用途
食品工場、研究施設、クリーンルームに。
トラスコ品番
819-4947
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
8.8
高さ(mm)
2000
奥行(mm)
400
間口W×奥行D×高さH(mm)
1800×400×2000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500