KAI-YOU
KAI-YOUの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
KAI-YOUの ターンバックル・シャックル
KAI-YOUの シャックル
ステンレスアンカーチェーン&オタフクシャックル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
使用荷重(kg)
【適合アンカー】12〜20
注文コード
57254201
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレスチェーンの両端にオタフクシャックルをセットしました。
材質
SUS304
幅(mm)
9
長さ(m)
4
使用荷重(kg)
【適合アンカー】12〜20