サンプル画像(画像はGDM-9041です)

GDM-9041 デジタルマルチメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 57254210 GDM-9041 デジタルマルチメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 57254210 GDM-9041 デジタルマルチメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 57254210

デジタルマルチメータ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57254210 品番GDM-9041
参考基準価格(税別)¥69,800 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

4 1/2桁表示:50,000カウント デュアルディスプレイ
4.3インチカラーTFT液晶
DCV基本確度:0.02%
自動識別機能(Auto-Identification (A.I.))を搭載し、信号の種類(AC/DC電圧、ダイオード、抵抗、導通)を自動検出
11種類の測定機能:DCV、ACV、DCI、ACI、2W抵抗、周波数、周期、ダイオード、導通テスト、温度、キャパシタンス
真の実効値(AC、AC+DC)
デュアル測定:2つのパラメータ(例:DCV+DCI)を同時表示可能
豊富な演算機能:最大値/最小値、REL、比較、HOLD、dB、dBm、MX+B、%、1/X
標準インターフェース:USB(USBCDCおよびUSBTMCモードをサポート)

付属品テストリード (GTL-207A)、 電源ケーブル 質量(kg)約3.2 周波数(Hz)50/60(電源電圧) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)268×107×302 電源電圧(V)100/120/220/240±10% インターフェースUSB ディスプレイ4.3” TFT カラー液晶 (480×272) 交流電圧500mV〜750V(TRMS) 直流電圧500mV〜1000V 直流電流1500μA〜10A 交流電流500μA〜10A 最大消費電力(VA)30 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ(1.54MB) 取扱説明書:英文マニュアル(5.29MB)
注意
※熱電対入力に対応した一般的な測定器とは異なり、本器では入力端子温度を内部的に測定して測定点の温度を補償する「内部基準接点補償」に対応しておりません。基準接点補償温度は手動による数値入力のみとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする