TRUSCO
TRUSCOの クリーンルーム用ウェア類
TRUSCOの クリーンルーム用バッグ/小物
クリーンルーム用バッグ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57254295
品番
CLBAG-M
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
仕切りがあるためバッグの上下にクリーンウェアとシューズを分けて収納できます。
色
ホワイト
用途
クリーンルーム内作業。
トラスコ品番
791-4334
材質
ポリエステル
幅(mm)
350
高さ(mm)
250
質量(g)
100
グレード
ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
350×250×220
使用
YKK製ファスナー
注意
※クリーンパックではありません。