TRUSCO
TRUSCOの クリーンルーム用ウェア類
TRUSCOの クリーンルーム用バッグ/小物
クリーンルーム用バッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57254313
品番
CLBAG-S
参考基準価格(税別)
¥7,710
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
両外側に大きなファスナー付ポケットがあり、アイテムを整理して収納できます。
CLBAG-Mはウェアとシューズを上下で分けて収納できます。
色
ホワイト
用途
クリーンルーム内作業。
トラスコ品番
791-4342
材質
ポリエステル
質量(g)
80
グレード
ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
345×240×100
使用
YKK製ファスナー
注意
※クリーンパックではありません。