TRUSCO
TRUSCOの ファイリング
TRUSCOの クリップボード
オールステンレスクリップボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57254338
品番
CBSU-A4T
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
食品加工工場などに持ち込みできるオールステンレスのクリップボードです。
サイズ
A4
タイプ
タテ
用途
研究施設、クリーンルーム、食品工場など。
トラスコ品番
818-5145
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
235
高さ(mm)
320
質量(g)
30
寸法(幅W×高さH)(mm)
235×320
注意
※クリーンパックではありません。