TRUSCO
TRUSCOの ファイリング
TRUSCOの クリップボード
オールステンレスクリップボード
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
B4
タイプ
タテ
注文コード
57254365
品番
CBSU-B4T
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
この商品は
サイズ・タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
食品加工工場などに持ち込みできるオールステンレスのクリップボードです。
サイズ
B4
タイプ
タテ
用途
研究施設、クリーンルーム、食品工場など。
トラスコ品番
818-5147
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
275
高さ(mm)
385
質量(g)
40
寸法(幅W×高さH)(mm)
275×385
注意
※クリーンパックではありません。