オールステンレスステップ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57254408 品番 SUF-5410
参考基準価格(税別)¥88,440 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

さびにくく丈夫なオールステンレス製の踏み台です。
天板のポルカプレートは、丸い凸型のため、一般的なチェッカープレートに比べ滑り止め効果に優れています。清掃しやすく排水性が高いです。
足の接地面積が大きく、長時間の立ち作業でも足の負担が軽減できます。

用途研究施設、クリーンルーム、食品工場など。 トラスコ品番820-2995 材質(踏み面)ポルカプレート 質量(kg)7.8 材質(本体)ステンレス(SUS304) 間口W×奥行D×高さH(mm)500×400×100 段数1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする