代表画像

ビニルキャブタイヤ丸形コード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(50m) 注文コード 57254955 品番 VCTF 2CX0.75SQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
?3心電源コード用として絶縁体色、黒、白、緑がございます。
?より耐熱性を要求される場合には、75℃、105℃タイプも製造可能です。

用途?交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。 定格電圧(V)300以下 許容電流(A)(参考値)7 準拠規格JIS C3306 ビニルコード 仕上外径(mm)6.6 絶縁体厚さ(mm)0.6 概算質量(kg/km)61 導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.1 絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)5 シース厚(mm)1 導体構成(本/mm)素線数/素線径:30/0.18 導体外径(Φmm)1.1 絶縁体外径(mm)2.3 導体公称断面積(mm2)0.75 線心数2C 定格温度(℃)60 (HVCTFは75 ) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)(水中)1000
注意
※ケーブルキャリア・ロボットアーム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする