圧縮メラミンスポンジプロ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57256763 品番TAMS-M
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

メラミンスポンジを特殊な方法で圧縮し、耐久性をアップしました。
入り組んだ所で使用してもボロボロと落ちない圧縮加工をしています。
水に濡らしてこするだけで、洗剤はいりません。
カットして細かい場所でも使用可能です。

材質メラミン樹脂 ホワイト 用途水に濡らして汚れた場所の清掃に。 トラスコ品番791-5748 質量(g)12 寸法(縦×横×厚さ)(mm)78×300×20 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57256763
2019-08-12
用途:
掃除時。
サービス業

かたさもあり使いやすいですが、暑さが私には薄めに感じもう少し厚みがあると使いやすいと感じました。なので星四つです。リピ買いは無いような気がしています。

対象商品:
57256763
2017-12-20
用途:
機器の汚れ清掃
運輸・通信業

水濡らしてこするとスポンジのカスがポロポロと落ちてだんだん小さくなってゆきます。 激落ちくんに変えたところそのような事象は発生しません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする