TSCP-255 石材クリーナーパッド TRUSCO 57256842 TSCP-255 石材クリーナーパッド TRUSCO 57256842

石材クリーナーパッド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57256842 品番 TSCP-255
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

御影石の頑固な汚れを除去します。ダイヤの威力で抜群の仕上がりです。

材質(スポンジ)ウレタン 材質(砥材)ダイヤ砥粒 グレー 用途ホテル、ロビー、浴槽などの水回りの石材の汚れ除去に。 トラスコ品番778-9530 質量(g)25 寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×25×25 適合用途風呂掃除 繰り返し・詰め替え対応
注意
※作業する前にほこり、小石等をきれいに洗い流してください。
※対象表面を水洗いし本品を水で濡らしながら使用してください。
※使用前に目立たないところで一度試してからご使用ください。
※はじめに目立たない場所で試してから使用してください。
※強くこすり過ぎると表面を傷つける場合があります。
※研磨面があらかじめ表面処理が施されている場合、表面処理の効果が薄れる、または無くなる場合がありますので使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする