TRUSCO
TRUSCOの 容器・ひしゃく
TRUSCOの 工事用ひしゃく
ひしゃく
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57257034
品番
TBSH-70
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
丈夫なスチール製のひしゃくです。
材質
(すくい部)スチール、(柄)パイン材
トラスコ品番
789-8509
幅(mm)
135
色
シルバー
質量(g)
240
容量(L)
0.7
間口W×奥行D×高さH(mm)
135×480×60