リールクリップ名札(ハードタイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57258626 品番 TR-BK
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

裏面にはポケットなどに挟んで保持できるクリップが付いています。

トラスコ品番781-3414 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)13 寸法(縦×横)(mm)80×33 リールサイズ(mm)約650(伸長時) 材質(クリップ)ポリエチレン樹脂 材質(リング)スチール

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57258635
2023-10-26
用途:
物流作業、組み立て作業
卸売・小売業

名札付で使用。作業時に一緒に梱包したり、棚などに引っ掛けて紐が切れます。
交換用に使ってますが元の物より切れにくいと思います。

対象商品:
57258635
2021-03-27
用途:
ここだけの部分があって助かります。
サービス業

伸び縮みする部分が切れてしまったのでストラップごと買い直しかと思っていたが、この部分だけあって助かった。

対象商品:
57258635
2017-09-07
用途:
IDカードの吊り下げ

ひもが切れるので消耗部品なので、安く買えるのが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする