TH-W ホイッスル 白 TRUSCO 57258644 TH-W ホイッスル 白 TRUSCO 57258644 TH-W ホイッスル 白 TRUSCO 57258644

ホイッスル 白

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57258644 品番TH-W
参考基準価格(税別)¥160 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

災害時、緊急時に使えるホイッスルです。

トラスコ品番787-9814 材質ABS樹脂 質量(g)3 寸法(縦×横)(mm)47×20 周波数(Hz)/遮音値(dB)3000/約95
注意
※ストラップ付ホイッスル名札TNH-Sの買い替え用ホイッスル。買い替え用の為ストラップはついていません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-03
用途:
地震などで閉じ込められたときに命を救います
サービス業

地震などで被災して、玄関が開かないとかタンスや棚が倒れて身動きとれないとき、雑踏状態では助けを求める声は聞き取りにくいものです。このホイッスルは注意喚起する時にも役立ちますが、鍵や財布など日常携帯しているものと一緒にしておくことを強くお勧めします(キーホルダーなど)。
お勧めの使い方は救助してくれる人が近場にいれば強く吹いて助けを求めます。しかし強く吹くには呼気で体力を消費してしまします。そこでこのホイッスルは口にくわえておき普通に呼吸するだけでもかすかな音が出ます。身動きがとれない状態になったとき居場所を周りに伝える最後の綱となります。

2025-11-06
用途:
クマ対策
ニッコーテクノ株式会社 様 (農・林・水産業)

最近クマが近くにも出るようになり、社員の護身用に購入しました。音も大きくポケットに入れても邪魔にならないので気に入っております。

対象商品:
57258644
2024-02-18
用途:
災害対策として
医療・福祉・介護関連業

ホイッスルは、防災ポーチにつけています。

私の防災ポーチに入っている物です。
●アルミポンチョ 防災用(モノタロウ)
●マスク
●ライト
●携帯トイレ
●手ぬぐい
●防水メモ帳
●油性ボールペン
●バンドエイド 
●救急用止血パッド
●アルコール消毒綿
●清浄綿
●ジッパー袋
●常用薬
●ベビーワセリン
●羊羹・飴

このホイッスルは、値段も安いだけでなく、音も大きいです。
おすすめです。

ポーチに付ける際に、髪ゴムを使ってつけました。
ホイッスルをつけて、よかったことがあります。
ファスナーの開け閉めがしやすくなったことです。

ホイッスルをカバンに付けるだけでなく、ポーチに付けるのもいいなと思いました。

対象商品:
57258644
2024-02-27
用途:
災害時の防犯対策として
医療・福祉・介護関連業

「避難所内では、防犯ブザーより災害用のホイッスルのほうが周りの人を疑っているように見えず、手元に持ちやすいという声があったという記事を読みました。

そこで、細めの髪ゴムにホイッスルとライトをつけて、首からかけれるようにしたものを作りました。

防災リュックに入れました。

対象商品:
57258644
2024-02-13
用途:
災害時の対策として
医療・福祉・介護関連業

先日、被災された方にポーチをプレゼントしました。

その際に、このホイッスルをつけました。

活用する場面がないことを願っています。

対象商品:
57258644
2021-11-26
用途:
緊急時カード入れのソフトケースに入れておく。
葵学区民生児童委員協議会 様 (その他業種)

ストラップ付きというので長い紐が付いているのかと思っていた。
音量は十分。

対象商品:
57258644
2021-03-01
用途:
普段の名札ストラップに装着
運輸・通信業

コンパクトで目立たないのでいいですね。
名札の影に隠れます。

対象商品:
57258644
2019-04-25
用途:
アウトドア
農・林・水産業

意外と物は小さいです。音は大きいです。流石、トラスコです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする