曜日別特売
RFMKS2-SGDM2 ミーツ カタログスタンドⅡ シングル ウォルナットⅡ アール・エフ・ヤマカワ 57258909

RFMKS2-SGDM2 ミーツ カタログスタンドⅡ シングル ウォルナットⅡ アール・エフ・ヤマカワ 57258909
RFMKS2-SGDM2 ミーツ カタログスタンドⅡ シングル ウォルナットⅡ アール・エフ・ヤマカワ 57258909
RFMKS2-SGDM2 ミーツ カタログスタンドⅡ シングル ウォルナットⅡ アール・エフ・ヤマカワ 57258909
RFMKS2-SGDM2 ミーツ カタログスタンドⅡ シングル ウォルナットⅡ アール・エフ・ヤマカワ 57258909

ミーツ カタログスタンドⅡ シングル ウォルナットⅡ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード57258909品番RFMKS2-SGDM2
参考基準価格(税別)¥35,280販売価格(税込)¥38,806
販売価格(税別)
35,278

収納力豊富な木製カタログスタンドのシングル。
A4縦サイズを5段1列にディスプレイしながら収納できます。
傾斜面の収納部は各段にカタログ受けとバーがあり前倒れを防ぎます。
シンプルながらも洗練された北欧スタイルのデザインで上質な接客スペースを演出できます。
※背板はありません。壁面に設置してご利用ください。
※RFMKS-SGDMの後継品。ウォルナットG→ウォルナットIへメラミン変更
※組立て商品です(2人以上で約40分)要プラスドライバー

質量(kg)約13ウォルナットI材質(本体)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、カタログ受け・バー:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP耐荷重(kg)カタログ収納部1段あたり約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×300×1200アズワン品番69-2963-40デザインRFY Design Team有効内寸法・奥行(mm)カタログ受け:18
注意
※商品画像はご使用のモニタの設定により現物の色と異なって見える場合があります。
※お渡し方法については車上渡しのため、ドライバーは荷下ろしを手伝いません。(4t車以上の大型車でのお届けとなるため、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合がございます)
※配送日時指定はお受けいたしかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする