TRUSCO
TRUSCOの ボルト
TRUSCOの 蝶ボルト
蝶ボルト(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
57258958
品番
B35-0308
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
寸法・内容量
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
圧造蝶ナットの技術を活かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。
保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
材質
ステンレス(SUS304相当)
ねじピッチ(mm)
0.5
トラスコ品番
783-3181
質量(g)
41.4
羽根高(mm)
9.2
羽根幅(mm)
17
呼径×L(mm)
M3×8